JAMCO ZR360-P6 irtotavara-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AF4CXQ 8RHU4

JAMCO ZR360-P6 irtotavara-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF4CXQ Malli: ZR360-P6Ristiviite: 8RHU4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,826.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavaraauto
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12 ga.
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.3
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO ZR360-P6 irtotavara-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus
€1,826.30 / yksikkö