BALDOR MOOTTORI EM3556T-5 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6UAC

BALDOR MOTOR EM3556T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 145T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UAC Malli: EM3556T-5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,314.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria1.4
pohjaRG
Vääntömomentti15.3 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys145T
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.51 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.968 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor64
TarkistusF
RPM1155
Lämpötila Nouse57 astetta C
Tyyppi3526M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 11.9 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 11.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 8.63 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorHinta
BALDOR MOOTTORI EM31104-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56 runko | AJ6TTC EM31104-53416M0.5 A4.53 LB-FT-40.330 hv9.51 "66€701.38
BALDOR MOOTTORI EM31108-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 56 runko | AJ6TTG EM31108-53424M0.7 A5.12 LB-FT-40.500 hv11.01 "78€772.19
BALDOR MOOTTORI EM31112-5 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko | AJ6TTL EM31112-53514M0.9 A7.88 LB-FT-40.750 hv11.07 "77€1,117.32
BALDOR MOOTTORI EM31116-5 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko | AJ6TTR EM31116-53520M1.2 A--41.000 hv11.07 "71€894.92
BALDOR MOOTTORI EM3116T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 143T Runko | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FT0.8 ampeeria041-71€1,151.90
BALDOR MOOTTORI EM3154T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, ODP, 145T Runko | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 ampeeria041.5-72€1,205.16
BALDOR MOOTTORI EM3157T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 145T Runko | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 ampeeria042-75€1,224.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3556T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 145T-kehys
€1,314.99 / yksikkö