BALDOR MOOTTORI EM3211T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, ODP, 182T Runko | AJ6TVU

BALDOR MOTOR EM3211T-5 kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, ODP, 182T runko

Varastossa
Tuote: AJ6TVU Malli: EM3211T-5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,540.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria3.4
pohjaRG
Vääntömomentti37.8 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteOPSB
kehys182T
Täyden kuormituksen vääntömomentti8.85 LB-FT
HP3
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta1.99 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo3
Vaihe3
Power Factor74
TarkistusF
RPM1765
Lämpötila Nouse29 astetta C
Tyyppi3630M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 21.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 17.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 26.2 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorHinta
BALDOR MOOTTORI EM31104-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56 runko | AJ6TTC EM31104-53416M0.5 A4.53 LB-FT-40.330 hv9.51 "66€701.38
BALDOR MOOTTORI EM31108-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 56 runko | AJ6TTG EM31108-53424M0.7 A5.12 LB-FT-40.500 hv11.01 "78€772.19
BALDOR MOOTTORI EM31112-5 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko | AJ6TTL EM31112-53514M0.9 A7.88 LB-FT-40.750 hv11.07 "77€1,117.32
BALDOR MOOTTORI EM31116-5 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko | AJ6TTR EM31116-53520M1.2 A--41.000 hv11.07 "71€894.92
BALDOR MOOTTORI EM3116T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 143T Runko | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FT0.8 ampeeria041-71€1,151.90
BALDOR MOOTTORI EM3154T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, ODP, 145T Runko | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 ampeeria041.5-72€1,205.16
BALDOR MOOTTORI EM3157T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 145T Runko | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 ampeeria042-75€1,224.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3211T-5 kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, ODP, 182T runko
€1,540.88 / yksikkö