BALDOR MOTOR EFM4114T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 326TS Runko | AJ6RRZ

BALDOR MOTOR EFM4114T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 326TS-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RRZ Malli: EFM4114T

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,993.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti292 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys326TS
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit56.0 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi1252M
Napojen lukumäärä2
ulostulo50.000 hv
Kokonaispituus28.78 "
Vaihe3
Power Factor90
Palvelukerroin1.15
Nopeus3,540 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 261.9004
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 93.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: H
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 8 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 112 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 408 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 77 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 95 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOTOR EFM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 ampeeria0415-3€3,584.37
BALDOR MOTOR EFM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 ampeeria0420-3€4,346.18
BALDOR MOTOR EFM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hv23.28 "3€3,917.60
BALDOR MOTOR EFM3546T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143T Runko | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hv13.31 "3€1,146.96
BALDOR MOTOR EFM3554T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hv13.31 "3€1,274.40
BALDOR MOTOR EFM3558T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 ampeeria042-3€1,508.84
BALDOR MOTOR EFM3610T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182T Runko | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hv15.14 "3€1,370.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EFM4114T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 326TS-kehys
€9,993.18 / yksikkö