GRAINGER 410Y53 Mobile Digital Plan Station, 48.25 x 39.3 x 26.79 tuuman koko, vaaleanruskea, teräs | CM9GAC 118-M

GRAINGER 410Y53 Mobile Digital Plan Station, 48.25 x 39.3 x 26.79 tuuman koko, ruskea, teräs

Tuote: CM9GAC Malli: 410Y53Ristiviite: 118-M
€6,605.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kenttätoimisto
Suljettu pituus48.25 "
VäriRusketus
Syvyys26.79 "
Laatikon kapasiteetti150 lbs.
Sähköisen liitännän tyyppiPower Crew
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Korkeus48.25 "
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Juoksujen määrä4
Avoin korkeus73.875 "
TyyliKenttäasemat
Leveys39.3 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä mobiili digitaalinen suunnitelmaasema on ammattimainen työlaatikko, joka on ihanteellinen käyttäjille, jotka tarvitsevat datayhteyttä työmaalla.

Ominaisuudet:

  • Tässä siirrettävässä digitaalisessa asemassa on 14 gauge paksu teräslattia ja 16 gauge teräsrunkorakenne jäykkyyttä varten.
  • Siinä on tehoryhmä, mukaan lukien 4 GFCI-pistorasiaa turvallista virtaa varten, 32 tuuman TV-näyttö ja UPS-varavirtalähde, joka toimittaa sähköä jopa XNUMX minuutin ajan sähkökatkon aikana.
  • Tämä säilytyslaatikon teollisuuskaappi on muokattavissa, joten käyttäjät voivat asentaa digitaalisia järjestelmiä.
  • Tämä 150 lb:n kantava yksikkö on varustettu vetolaatikolla, joka tarjoaa itsenäisen lukittavan säilytystilan, ja 4 tuuman pyörät sujuvan liikkuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on jauhemaalattu viimeistely, joka kestää korroosiota, ja se painaa jopa 320 lb, kun se on täynnä elektroniikkaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on avaimet käteen -periaatteella toimiva keskitin?

V. TurnKey-keskitin tarjoaa helppokäyttöisen verkkokäyttöliittymän avaimet käteen -pilvipalvelimien ja varmuuskopioiden hallintaan.

K. Kuinka koota mobiili digitaalinen suunnitelmaasema?

A.

  • Irrota riippulukon kieleke 1/2 tuuman avaimella tai hylsyllä.
  • Aseta salpatanko "salpaavaan" asentoon.
  • Kiinnitä 5/16 tuuman x 3/4 tuuman vaunun pultti oikeaan reikään riippulukon kielekkeessä.
  • Asenna riippulukon sakkeli riippulukon kielekkeeseen ja kiinnitä se lukkolaatikkoon lukkomutterilla.
  • Ennen riippulukon lukitsemista avaa kansi ja liu'uta salpatanko "avoin"-asentoon.
  • Sulje kansi ja siirrä salpatanko "salpa-asentoon".

K. Mitä työkaluja tarvitaan tämän digitaalisen suunnitelman asentamiseen?

A.

  • 1/2 tuuman kanta
  • 5/16 tuuman kanta
  • Phillips-ruuvimeisseli

K. Kuinka asentaa tämä digitaalisuunnitelmaasema?

A.

  • Irrota asennusteline irrottamalla kaksi #10-24 x 3/4 tuuman ruuvia, lukkoaluslevyt ja litteät aluslevyt 5/16 tuuman hylsyllä.
  • Aseta televisio varovasti kuvapuoli alaspäin tasaiselle alustalle.
  • Kiinnitä television johtosarja ja virtalähde.
  • Aseta kiinnitysteline ja kohdista se television takana oleviin kiinnitysreikiin.
  • Kiinnitä teline televisioon käyttämällä neljää 1/4 tuuman lukkoaluslevyä, neljää M4-pulttia ja neljää #10 aluslevyä.
  • Nosta kiinnitysteline ja televisio ja ripusta kanavassa olevaan loveen asennustelineen koukkujen avulla.
  • Kiinnitä aiemmin irrotetut kaksi ruuvia, eli lukko ja litteät aluslaatat.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 410Y53 Mobile Digital Plan Station, 48.25 x 39.3 x 26.79 tuuman koko, ruskea, teräs
€6,605.89 / yksikkö