BALDOR MOOTTORI ECP844206T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 200 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 449T runko | AJ6RNW

BALDOR MOTOR ECP844206T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 200 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 449T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RNW Malli: ECP844206T-4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51,038.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria225
MalliB
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys449T
Kehyksen koko449T
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP200
Hz60
EristysF
EristysluokkaF
KVAR35.0
Johtaa3 # 1 (02 ryhmää kohti)
AsennusF1
Melutaso70DBA
Napojen lukumäärä06
Aikavälien lukumäärä90
ulostulo200 HP
Vaihe3
TarkistusA
RPM1190
Palvelukerroin1.15
Lämpötila200
TyyppiA44160M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1359.4496
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi85015381
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilven numero: 000613007ET
    • EI. PYÖRÄNTANKOT: 71

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-4 IEEE 841XL -moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€4,961.73
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-5 IEEE 841XL -moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€5,205.76
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€6,334.07
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€6,334.07
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€4,682.13
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€4,682.13
BALDOR MOOTTORI ECP82334T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€5,062.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP844206T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 200 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 449T-kehys
€51,038.10 / yksikkö