BALDOR MOTOR ECP3583T-4 Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 143T Frame | AJ6RAQ

BALDOR MOTOR ECP3583T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RAQ Malli: ECP3583T-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,677.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria2
pohjaRG
Vääntömomentti10.8 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys143T
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.3 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.88 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo1.5
Vaihe3
Power Factor83
TarkistusW
RPM3450
Lämpötila Nouse37 astetta C
Tyyppi0524M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 10.2 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2069E
    • Vetomomentti: 8.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 20.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusAmpeeriaVääntömomenttiMax. NopeusMoottorityyppiAsennustyyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOTOR ECP2276T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 ampeeria06€4,438.09
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T runko | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 ampeeria06€4,438.09
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T runko | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 ampeeria06€4,438.09
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T Runko | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 ampeeria08€6,809.30
BALDOR MOTOR ECP2294T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Jalka asennettu--€4,537.89
BALDOR MOTOR ECP2332T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 ampeeria06€5,765.97
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 ampeeria06€5,765.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP3583T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143T-kehys
€1,677.63 / yksikkö