BALDOR MOTOR ECP3580T-5 Severe Duty Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143T Frame | AJ6RAH

BALDOR MOTOR ECP3580T-5 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RAH Malli: ECP3580T-5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,629.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria1.1 A
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti6.46 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys143T
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.1 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Max. Nopeus5,400 rpm
Moottorityyppi0516M
Napojen lukumäärä2
ulostulo1.000 hv
Kokonaispituus12.95 "
Vaihe3
Power Factor82
Palvelukerroin1.15
Nopeus3,450 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite575 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vakiomomentin nopeusalue: 6
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 84.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 3 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Super-E kemiallinen käsittely
    • Vetomomentti: 4.77 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 9.65 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 32 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 41 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusAmpeeriaVääntömomenttiMax. NopeusMoottorityyppiAsennustyyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOTOR ECP2276T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 ampeeria06€7,912.46
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T runko | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 ampeeria06€7,912.46
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T runko | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 ampeeria06€7,912.46
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T Runko | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 ampeeria08€12,139.93
BALDOR MOTOR ECP2294T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Jalka asennettu--€8,090.36
BALDOR MOTOR ECP2332T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 ampeeria06€10,279.84
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 ampeeria06€10,279.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP3580T-5 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143T-kehys
€2,629.85 / yksikkö