BALDOR MOTOR EBM4104T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, 3-vaiheinen TEFC, 284T runko | AJ6QZD

BALDOR MOTOR EBM4104T jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, 3-vaiheinen TEFC, 284T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QZD Malli: EBM4104T

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,566.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria74/37
pohjaRG
Vääntömomentti256 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys284T
Täyden kuormituksen vääntömomentti90 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP30
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 10
AsennusF1
Kuormitusvirta15.9 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo30
Vaihe3
Power Factor82
TarkistusB
RPM1780
Lämpötila Nouse73 astetta C
Tyyppi1052M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 300.15
Laivan korkeus (cm)54.93
Laivan pituus (cm)109.86
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM4104T
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 142 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 122 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 216 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOTOR EBM2333T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen TEFC, 254T runko | AJ6QWV EBM2333T8336.2/18.1153 LB-FTA176567 ° C0944M230/460€10,586.01
BALDOR MOTOR EBM2334T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen TEFC, 256T runko | AJ6QWW EBM2334T8448/24213 LB-FTP176574 ° C0952M230/460€13,735.20
BALDOR MOTOR EBM3546 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56 runko | AJ6QXK EBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 astetta C3519M208-230/460€2,448.74
BALDOR MOTOR EBM3546T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 143T runko | AJ6QXM EBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 astetta C3519M208-230/460€2,497.83
BALDOR MOTOR EBM3554T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 145T runko | AJ6QXP EBM3554T734.5-4.4/2.219.2 LB-FTE176053 astetta C3526M208-230/460€2,812.17
BALDOR MOTOR EBM3558T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen TEFC, 145T runko | AJ6QXW EBM3558T736-5.8/2.923.9 LB-FTE175574 ° C3530M208-230/460€2,951.90
BALDOR MOTOR EBM3611T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen TEFC, 182T runko | AJ6QYE EBM3611T759-8.4/4.233.6 LB-FTC176048 astetta C3631M208-230/460€3,723.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EBM4104T jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, 3-vaiheinen TEFC, 284T-runko
€19,566.28 / yksikkö