BALDOR MOTOR DMG2315 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 1750 RPM, 15 hv, DPFG, 259AT Runko | AJ6QWP

BALDOR MOTOR DMG2315 nostomagneettigeneraattori, 230 V DC, 1750 RPM, 15 hv, DPFG, 259AT runko

Tuote: AJ6QWP Malli: DMG2315

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ympäristö (C)040
Ankkurivirta65.00
Ankkurijännite230
Harjat150986-25-1
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteDPFG
HP15
EristysluokkaF
AsennusasentoF2
ulostulo15 kW
RPM1750
Palvelukerroin1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Postinumero: D

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkurivirtaHarjatHPEristysluokkaAsennusasentoulostuloRPMHinta
BALDOR MOTOR CDMG2310 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 2500 RPM, 10 hv, DPFG, 219ATC Runko | AJ6PAV CDMG231043.50150986-21-110FF210 kW2500-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CDMG2315 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 1750 RPM, 15 hv, DPFG, 259ATC Runko | AJ6PAW CDMG231565.00150986-25-115FF215 kW1750-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CDMG2320 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 1750 RPM, 20 hv, DPFG, 288ATC Runko | AJ6PAX CDMG232087.0028610-120FF220 kW1750-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CDMG2325 nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 1750 RPM, 25 hv, DPFG, 328ATC Runko | AJ6PAY CDMG2325--25 hvF, H--1750 RPM-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CDMG2333 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 1750 RPM, 33 hv, DPFG, 328ATC Runko | AJ6PAZ CDMG2333144.0028610-133FF233 kW1750-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR DMG2305 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 2500 RPM, 5 hv, DPFG, 1810AT Runko | AJ6QWL DMG230521.7018044-45FF15 kW2500-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR DMG2307 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 2500 RPM, 7.5 hv, DPFG, 219AT Runko | AJ6QWM DMG230732.60150986-21-17.5FF27.5 kW2500-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR DMG2315 nostomagneettigeneraattori, 230 V DC, 1750 RPM, 15 hv, DPFG, 259AT runko