BALDOR MOTOR DMG2307 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 2500 RPM, 7.5 hv, DPFG, 219AT Runko | AJ6QWM

BALDOR MOTOR DMG2307 nostomagneettigeneraattori, 230 V DC, 2500 RPM, 7.5 hv, DPFG, 219AT runko

Tuote: AJ6QWM Malli: DMG2307

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ympäristö (C)040
Ankkurivirta32.60
Ankkurijännite230
Harjat150986-21-1
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteDPFG
HP7.5
EristysluokkaF
AsennusasentoF2
ulostulo7.5 kW
RPM2500
Palvelukerroin1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään terästehtaille ja kierrättäjille
    • Vankka teräsrunko ja valurautaiset päätylevyt kulutuksen ja korroosionkestävyyden takaamiseksi
    • Varustettu vakiovoimaisilla harjajousilla, jotka varmistavat kipinän vähentämisen ja harjan käyttöiän pidentämisen
    • Kaksinkertaisesti suljetut kuulalaakerit suojaavat ylivoitelulta
    • Pohjakiinnitys ja C-pinta voimanottoakselin kiinnitykseen ja hydraulipumppuihin
    • Päällystetty säänkestävällä maalilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkurivirtaHarjatHPEristysluokkaAsennusasentoulostuloRPMHinta
BALDOR MOTOR CDMG2310 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 2500 RPM, 10 hv, DPFG, 219ATC Runko | AJ6PAV CDMG231043.50150986-21-110FF210 kW2500-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CDMG2315 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 1750 RPM, 15 hv, DPFG, 259ATC Runko | AJ6PAW CDMG231565.00150986-25-115FF215 kW1750-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CDMG2320 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 1750 RPM, 20 hv, DPFG, 288ATC Runko | AJ6PAX CDMG232087.0028610-120FF220 kW1750-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CDMG2325 nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 1750 RPM, 25 hv, DPFG, 328ATC Runko | AJ6PAY CDMG2325--25 hvF, H--1750 RPM-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CDMG2333 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 1750 RPM, 33 hv, DPFG, 328ATC Runko | AJ6PAZ CDMG2333144.0028610-133FF233 kW1750-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR DMG2305 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 2500 RPM, 5 hv, DPFG, 1810AT Runko | AJ6QWL DMG230521.7018044-45FF15 kW2500-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR DMG2310 Nostomagneettigeneraattori, 230V DC, 2500 RPM, 10 hv, DPFG, 219AT Runko | AJ6QWN DMG231043.50150986-21-110FF210 kW2500-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR DMG2307 nostomagneettigeneraattori, 230 V DC, 2500 RPM, 7.5 hv, DPFG, 219AT runko