BALDOR MOTOR CWDM3538 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 0.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko | AJ6QNU

BALDOR MOTOR CWDM3538 valkoinen pesumoottori, 1800 rpm, 0.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6QNU Malli: CWDM3538

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,165.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria1.6 / .8
pohjaRG
Vääntömomentti6.71 LB-FT
luokkaF
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.49 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.608 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor69
TarkistusB
RPM1740
Lämpötila Nouse65 ° C
Tyyppi3512M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 5.31 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1496L
    • Vetomomentti: 4.67 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 6.34 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusMoottorityyppiAsennustyyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CEWDM22976T Valkoinen pesumoottori, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 ampeeria€6,001.95
BALDOR MOTOR CEWDM23932T Valkoinen pesumoottori, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 ampeeria€6,822.29
BALDOR MOTOR CEWDM23933T Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 ampeeria€8,040.04
BALDOR MOTOR CEWDM23934T Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 ampeeria€9,323.90
BALDOR MOTOR CEWDM23994T Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 ampeeria€8,168.43
BALDOR MOTOR CEWDM3545 Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 ampeeria€1,615.18
BALDOR MOTOR CEWDM3546 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 ampeeria€1,859.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CWDM3538 valkoinen pesumoottori, 1800 rpm, 0.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko
€1,165.05 / yksikkö