BALDOR MOTOR CEWDM23932T Valkoinen pesumoottori, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko | AJ6PZZ

BALDOR MOTOR CEWDM23932T valkoinen pesumoottori, 1200 rpm, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 256TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6PZZ Malli: CEWDM23932T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,730.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria30.6-30.2/15.1
pohjaRG
Vääntömomentti165 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys256TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti44.3 LB-FT
HP10
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 12
AsennusF1
Kuormitusvirta8.63 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo10
Vaihe3
Power Factor68
TarkistusF
RPM1180
Tyyppi3956M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.05
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 88.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1669E
    • Vetomomentti: 64.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 107 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusMoottorityyppiAsennustyyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CEWDM22976T Valkoinen pesumoottori, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 ampeeria€11,199.34
BALDOR MOTOR CEWDM23933T Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 ampeeria€15,002.30
BALDOR MOTOR CEWDM23934T Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 ampeeria€17,397.87
BALDOR MOTOR CEWDM23994T Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 ampeeria€15,241.86
BALDOR MOTOR CEWDM3545 Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 ampeeria€3,013.84
BALDOR MOTOR CEWDM3546 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 ampeeria€3,027.93
BALDOR MOTOR CEWDM3546T Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 143TC-runko | AJ6QAJ CEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 ampeeria€3,089.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM23932T valkoinen pesumoottori, 1200 rpm, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 256TC-runko
€12,730.03 / yksikkö