BALDOR MOTOR CJM3108 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6QED

BALDOR MOTOR CJM3108 suihkupumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6QED Malli: CJM3108

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,241.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria2/1
pohjaRG
Vääntömomentti7 LB-FT
luokkaB
Liiteavoin
kehys56J
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor63
TarkistusP
RPM1725
Lämpötila Nouse57 astetta C
Tyyppi3416M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 5.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 4.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 6.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiHinta
BALDOR MOTOR CJL1205A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1 vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6QDK CJL1205A16.2/3.11.7 LB-FT61S345043 astetta C3416L€963.54
BALDOR MOTOR CJM3104 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56J Runko | AJ6QEB CJM310431.6 / .84.7 LB-FT57P172542 astetta C3413M€1,111.47
BALDOR MOTOR CJM3107 suihkupumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56J Runko | AJ6QEC CJM310732.4/1.25.3 LB-FT65S345044 astetta C3413M€1,018.14
BALDOR MOTOR CJM3111 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaihe, ODP, 56J runko | AJ6QEE CJM311133.2-3/1.5-66P3450-3416M€1,162.56
BALDOR MOTOR CJM3112 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56J runko | AJ6QEF CJM311233.2-3/1.5-60N1725-3420M€1,331.65
BALDOR MOTOR CJM3115 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56J Runko | AJ6QEG CJM311533.2/1.6-82R3450-3420M€1,299.94
BALDOR MOTOR CJM3120 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6QEH CJM312034/210.1 LB-FT89M345040 astetta C3424M€1,583.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CJM3108 suihkupumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56J runko
€1,241.83 / yksikkö