Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPUN SFTH-03-19 momenttisarana 1-31 / 32 tuumaa H 1-43 / 64 tuumaa leveys | AE2AWM 4WDZ6

LAMP SFTH-03-19 Momenttisarana 1-31/32 tuumaa K 1-43/64 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE2AWM Malli: SFTH-03-19Ristiviite: 4WDZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin sarana
VäriLuonnollinen
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus1 31 / 32 "
Ovilehden leveys17 / 32 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kehyksen lehden pituus1 31 / 32 "
Kehyksen lehden leveys33 / 64 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 31 / 32 "
Reiät lehtiä kohti2 tai 3
Lehtien paksuus0.078 "
Kantavuus16.5 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Pin Dia.1 / 2 "
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys1 43 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPin Dia.Ovilehden pituusOvilehden leveysLeveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusLehtien paksuusHinta
LAMPUN SFTH-02-5 momenttisarana 37/64 tuumaa H 1-3 / 8 tuuman leveys | AE2AWL 4WDZ5 SFTH-02-511 / 32 "37 / 64 "23 / 64 "1.38 "37 / 64 "9 / 16 "37 / 64 "0.047 "€39.72
LAMPUN SFTH-03-9 momenttisarana 1-31 / 32 tuumaa H 1-43 / 64 tuumaa leveys | AE2AWN 4WDZ7 SFTH-03-91 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "€49.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP SFTH-03-19 Momenttisarana 1-31/32 tuumaa K 1-43/64 tuumaa leveys
€49.80 / yksikkö