BALDOR MOTOR CHC3416A Kaupallinen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCK

BALDOR MOTOR CHC3416A kaupallinen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QCK Malli: CHC3416A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€686.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria5.6/2.8
pohjaRS
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys48Z
HP.33
Hz60
EristysB
Johtaa7 # 18
AsennusF1
Napojen lukumäärä04
ulostulo.33
Vaihe1
Power Factor69
TarkistusZ
RPM1700
Tyyppi3418C
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1280L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMAmpeeriakehysTyyppiHPNapojen lukumääräulostuloPower FactorHinta
BALDOR MOTOR CHC3413A Kaupallinen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCJ CHC3413A17004.8/2.448Z3414C.2504.2562€630.72
BALDOR MOTOR CHC3417A Kaupallinen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCL CHC3417A11005.6/2.848Z3421C.3306.3367€858.24
BALDOR MOTOR CHC3525A Kaupallinen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCN CHC3525A11005.2/2.656Z3528C.506.592€1,045.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3416A kaupallinen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z-runko
€686.40 / yksikkö