BALDOR MOTOR CHC3525A Kaupallinen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCN

BALDOR MOTOR CHC3525A kaupallinen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QCN Malli: CHC3525A

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,045.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria5.2/2.6
pohjaRS
Vääntömomentti4.45 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys56Z
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.4 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa7 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.969 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.5
Vaihe1
Power Factor92
TarkistusB
RPM1100
Tyyppi3528C
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 1.26 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 1.13 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 8.08 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMAmpeeriakehysTyyppiHPNapojen lukumääräulostuloPower FactorHinta
BALDOR MOTOR CHC3413A Kaupallinen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCJ CHC3413A17004.8/2.448Z3414C.2504.2562€630.72
BALDOR MOTOR CHC3416A Kaupallinen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCK CHC3416A17005.6/2.848Z3418C.3304.3369€686.40
BALDOR MOTOR CHC3417A Kaupallinen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCL CHC3417A11005.6/2.848Z3421C.3306.3367€858.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3525A kaupallinen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z-runko
€1,045.71 / yksikkö