BALDOR MOTOR CFM3156A Lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56YZ Runko | AJ6QCC

BALDOR MOTOR CFM3156A lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56YZ runko

Varastossa
Tuote: AJ6QCC Malli: CFM3156A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,122.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Ampeeria3.6-3.4/1.7
pohjaN
Vääntömomentti14 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56YZ
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.5 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa12 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.4 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor69
TarkistusAD
RPM1140
Lämpötila Nouse54 astetta C
Tyyppi3524M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 10.2 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 10.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 8 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysAmpeeriapohjaKuormitusvirtaulostuloPower FactorTarkistusLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR CFM3036A Lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 48YZ Runko | AJ6QBY CFM3036AB2.5-2.4/1.2N-.555N-€879.81
BALDOR MOTOR CFM3046A Lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 48YZ Runko | AJ6QBZ CFM3046AB3.3-3/1.5RG-.7559J-€954.39
BALDOR MOTOR CFM3136A Lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 56YZ Runko | AJ6QCA CFM3136AB2.5-2.4/1.2N1.11 ampeeria.555M-€910.96
BALDOR MOTOR CFM3146A Lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56YZ Runko | AJ6QCB CFM3146AB3-2.8/1.4N-.7568AA-€983.66
BALDOR MOTOR CFM3166A Lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, ODP, 56YZ Runko | AJ6QCD CFM3166AB5.5-5/2.5N1.5 ampeeria1.572AE-€1,328.58
BALDOR MOTOR M3539-TP lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEAO, 184T Runko | AJ6XJA M3539-TPB2.6/1.3N1.05 ampeeria.5T55AJ52 astetta C€971.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CFM3156A lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56YZ runko
€1,122.42 / yksikkö