BALDOR MOTOR CFM3036A Lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 48YZ Runko | AJ6QBY

BALDOR MOTOR CFM3036A lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 48YZ runko

Varastossa
Tuote: AJ6QBY Malli: CFM3036A

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€879.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Ampeeria2.5-2.4/1.2
pohjaN
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys48YZ
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa12 # 18
AsennusF1
Napojen lukumäärä06
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor55
TarkistusN
RPM1140
Tyyppi3418M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1257L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysAmpeeriapohjaKuormitusvirtaulostuloPower FactorTarkistusLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR CFM3046A Lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 48YZ Runko | AJ6QBZ CFM3046AB3.3-3/1.5RG-.7559J-€954.39
BALDOR MOTOR CFM3136A Lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 56YZ Runko | AJ6QCA CFM3136AB2.5-2.4/1.2N1.11 ampeeria.555M-€910.96
BALDOR MOTOR CFM3146A Lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56YZ Runko | AJ6QCB CFM3146AB3-2.8/1.4N-.7568AA-€983.66
BALDOR MOTOR CFM3156A Lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56YZ Runko | AJ6QCC CFM3156AF3.6-3.4/1.7N1.4 ampeeria169AD54 astetta C€1,122.42
BALDOR MOTOR CFM3166A Lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, ODP, 56YZ Runko | AJ6QCD CFM3166AB5.5-5/2.5N1.5 ampeeria1.572AE-€1,328.58
BALDOR MOTOR M3539-TP lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEAO, 184T Runko | AJ6XJA M3539-TPB2.6/1.3N1.05 ampeeria.5T55AJ52 astetta C€971.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CFM3036A lauhdutintuulettimen moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 48YZ runko
€879.81 / yksikkö