BALDOR MOTOR CECP4406T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hv, TEFC, 445TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6PGY Malli: CECP4406T-4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34,256.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Tehokkuus96.20%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliValurauta
Kehyksen koko445TC
Täyden kuorman ampeerit165
HP150 hv
EristysluokkaF
AsennustyyppiJalkakiinnike / C-kasvot
Kokonaispituus44.75 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.3.375 "
Jännite460 V
Paino2138.48 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 962.1
Laivan korkeus (cm)133.35
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)103.51
HS-koodi85015381
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusMax. NopeusMoottorityyppiAsennustyyppiHinta
BALDOR MOOTTORI CECP2276T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hv---Jalkakiinnike / C-kasvot€4,750.31
BALDOR MOOTTORI CECP2332T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hv---Jalkakiinnike / C-kasvot€6,077.19
BALDOR MOOTTORI CECP2333T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€5,192.93
BALDOR MOOTTORI CECP2333T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
Tarjouspyyntö
BALDOR MOOTTORI CECP2334T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€5,504.15
BALDOR MOOTTORI CECP2334T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€5,504.15
BALDOR MOOTTORI CECP3581T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----€1,706.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CECP4406T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hv, TEFC, 445TC-runko
€34,256.93 / yksikkö