BALDOR MOTOR BSM90N-375AA AC Harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, D130D Runko | AJ6NYZ

BALDOR MOTOR BSM90N-375AA AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, D130D runko

Varastossa
Tuote: AJ6NYZ Malli: BSM90N-375AA

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,730.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräServo moottori
Max. nykyinen70.73
Max. vääntömomentti470.82 (53.2)
Napojen lukumäärä08
vastus0.2075
Nopeus1 NOPEUS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.855
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuu Pysäytysmomentti lb-in (nm): 117.71 (13.3)
    • Inertia lb-in-s2 (kg-cm2): 0.0082 (9.2578)
    • Vääntömomentin vakio (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 6.65 / 0.751412
    • Jännitevakio (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 45.47

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiNapojen lukumäärävastusHinta
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€5,030.62
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC Harjaton Servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€6,697.50
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€6,000.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC Harjaton servomoottori, 1200 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€6,000.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€6,909.37
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC Harjaton Servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€8,130.00
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR BSM90N-375AA AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, D130D runko
€5,730.00 / yksikkö