BALDOR MOOTTORI BSM63N-250AA AC Harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV | AJ6NXQ

BALDOR MOTOR BSM63N-250AA AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV

Varastossa
Tuote: AJ6NXQ Malli: BSM63N-250AA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,170.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräServo moottori
Max. nykyinen10.99
Max. vääntömomentti52.038 (5.88)
Napojen lukumäärä04
vastus5.6
Nopeus1 NOPEUS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)106.45
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi85013200
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuu Pysäytysmomentti lb-in (nm): 13.28 (1.5)
    • Inertia lb-in-s2 (kg-cm2): 0.00034 (0.38386)
    • Vääntömomentin vakio (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 4.73 / 0.534463
    • Jännitevakio (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 32.33

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiNapojen lukumäärävastusHinta
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€5,030.62
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC Harjaton Servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€6,697.50
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€6,000.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC Harjaton servomoottori, 1200 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€6,000.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€6,909.37
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC Harjaton Servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€8,130.00
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR BSM63N-250AA AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV
€3,170.63 / yksikkö