BAILEIGH INDUSTRIAL WP-1100 Welding Positioner, 19 Inch Size Turntable Dia, 1100 Lb Vertical Load Capacity | CN9BCV 36HZ50

WP-1100 hitsausasennon, 19 tuuman levysoittimen halkaisija, 1100 Lb pystykuormitus

Varastossa
Tuote: CN9BCV Malli: WP-1100Ristiviite: 36HZ50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,773.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspaikoituslaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL WP-450 Welding Positioner, 13 Inch Size Turntable Dia, 484 lb Vertical Load Capacity | CN9BCT 36HZ51 WP-450€3,483.87
BAILEIGH INDUSTRIAL WP-750 Welding Positioner, 13 Inch Size Turntable Dia, 770 lb Vertical Load Capacity | CN9BCU 36HZ52 WP-750€4,897.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WP-1100 hitsausasennon, 19 tuuman levysoittimen halkaisija, 1100 Lb pystykuormitus
€8,773.75 / yksikkö