Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SV089E -tarra 2-1 / 4 tuumaa H - 5 kpl pakkaus | AD3AEY 3XET7

BRADY SV089E tietotarra 2-1/4 tuuman H - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3AEY Malli: SV089ERistiviite: 3XET7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTietotarra
Korkeus2.25 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Metalli havaittavissaEi
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY SV088E -tietotarra 4 tuuman H-pakkaus 5 kpl AD3AEX 3XET5 SV088E4"Valkoinen / PunainenItsekiinnittyvä vinyyli-€34.27
BRADY SV090E -tarra 7 tuumaa H - 5 kpl pakkaus | AD3AFA 3XET9 SV090E7"Punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli-€51.10
BRADY 27411LS -tietotarra 3-1 / 2 tuumaa H Pk 8 | AD3AGB 3XEZ9 27411LS3.5 "Punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli5"€78.42
BRADY 103634 -tarra 4 x 6 valkoinen / punainen PK6 | AG9JXT 20RY27 1036344"-Polyesteri6"€59.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SV089E tietotarra 2-1/4 tuuman H - 5 kpl pakkaus
€28.05 / yksikkö