BAILEIGH INDUSTRIAL WP-750 hitsausasentolaite, 13 tuuman levysoittimen halkaisija, 770 lb pystysuora kantavuus | CN9BCU 36HZ52

BAILEIGH INDUSTRIAL WP-750 Welding Positioner, 13 Inch Size Turntable Dia, 770 lb Vertical Load Capacity

Varastossa
Tuote: CN9BCU Malli: WP-750Ristiviite: 36HZ52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,897.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspaikoituslaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL WP-450 hitsausasentolaite, 13 tuuman levysoittimen halkaisija, 484 lb pystysuora kantavuus | CN9BCT 36HZ51 WP-450€3,483.87
BAILEIGH INDUSTRIAL WP-1100 hitsausasentolaite, 19 tuuman levysoittimen halkaisija, 1100 Lb pystysuora kantavuus | CN9BCV 36HZ50 WP-1100€8,773.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL WP-750 Welding Positioner, 13 Inch Size Turntable Dia, 770 lb Vertical Load Capacity
€4,897.62 / yksikkö