BAILEIGH INDUSTRIAL SD-174 rumpuhiomakone, 1 1/2 hv, 110 V, 31 tuuman leveys | CH6RLB 36HZ79

BAILEIGH INDUSTRIAL SD-174 rumpuhiomakone, 1 1/2 hv, 110 V, 31 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: CH6RLB Malli: SD-174Ristiviite: 36HZ79

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,253.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhiomakone
Vahvistimet AC20A
Cabinet MateriaaliTeräs
Rumpu Dia.5
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)2 1 / 2 "
HP1.5
Hz60 Hz
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus47 "
kokonaisleveys31 "
Vaihe1
Aivohalvauksia minuutissa22
Pöydän työpintaX 17 24
Jännite110V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL SD-174 rumpuhiomakone, 1 1/2 hv, 110 V, 31 tuuman leveys
€4,253.18 / yksikkö