BADGER-MITTARI RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Virtausmittari 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96

BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Virtausmittari 310 Gpm 150 Psi Epdm

Varastossa
Tuote: AB8VAH Malli: RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XXRistiviite: 29FJ96

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,134.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 1.5% lukemasta
Kaapelin pituus10ft.
kammio MateriaaliNSF 61 matala lyijy messinki
Yhteyden koko3"
AsennusNSF 61 matala lyijy messinki
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue15.1-1173.5 LPM
Virtausalue @ CCM15142 ja 1,173,478
Virtausalue @ GPH240 ja 18,600
Putken koko3"
Mittari / kapellimestari22/2
GPM max.310
Korkeus6.5 "
KoteloNSF 61 matala lyijy messinki
Pituus10 "
Master Totalizer999,999,000 gal.
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila120 F
Max. Viskositeetti2 CST
ulostuloPulssi / 100 gal.
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)3.10
Pulssit per gallona0.01
TiivistemateriaaliEPDM
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Tietty painovoima1
Lämpötila120-astetta F
KierreNPT
TyyppiTurbiini
Leveys5 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.1
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi9026105000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Reed-kytkimen virta (mA) (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaYhteyden kokonäyttöTiivistemateriaaliLämpötilaTyyppiLeveysVirtausalueHinta
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Virtausmittari 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 tuumaa | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Eteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä4.25 "1.9-113.6 LPM€425.97
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Virtausmittari 25 Gpm 7-1/2 tuumaa 150 Psi Noryl ruostumaton teräs | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XX100 Tutkinnot3/4 MNPT7-numeroNylon-PPE-seos100-astetta FPositiivinen siirtymä568596 "0.5-25 gpm€546.45
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Virtausmittari 35 Gpm 7-1/2 tuumaa 150 Psi Noryl ruostumaton teräs | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XX120 Tutkinnot3/4 MNPT7-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568597 "0.75-35 gpm€590.47
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Virtausmittari 70 Gpm 10-3/4 tuumaa 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 Tutkinnot1 MNPT7-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568598 "1-70 gpm€942.26
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Virtausmittari 120 Gpm 12-5/8 tuumaa 150 Psi Noryyli | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XX120 Tutkinnot1 elliptinen laippa8-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568599 "2-120 gpm€2,021.78
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Virtausmittari 170 Gpm 15-1/4 tuumaa 150 Psi Noryyli | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 Tutkinnot2 elliptinen laippa8-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568600 "2-170 gpm€3,158.10
BADGER-MITTARI RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Virtausmittari 4500 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PVR 29FJ99 RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F8"-EPDM120-astetta FTurbiini, 8 pulttia568575 "113.6-17034.4 LPM€11,842.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Virtausmittari 310 Gpm 150 Psi Epdm
€3,134.97 / yksikkö