BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Virtausmittari 120 Gpm 12-5/8 tuumaa 150 Psi Noryyli | AF6QNT 20CL51

BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Virtausmittari 120 Gpm 12-5/8 tuumaa 150 Psi Noryl

Varastossa
Tuote: AF6QNT Malli: M120-150-LNSF-TS-GA-XXRistiviite: 20CL51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,021.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 1.5% lukemasta
Kaapelin pituus10ft.
kammio MateriaaliNoryl
Yhteyden koko1 elliptinen laippa
näyttö8-numero
AsennusNSF 61 matala lyijy messinki
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue2-120 gpm
Virtausalue @ CCM7571 ja 454,249
Virtausalue @ GPH120 ja 7200
Virtausalue @ GPM vettä2 ja 120
Virtausalue @ GPM / LPM2 - 120 / 7.6 - 454.3
Putken koko1.5 "
Mittari / kapellimestari22/2
GPM max.120
Korkeus7"
KoteloNSF 61 matala lyijy messinki
Pituus12.625 "
Master Totalizer99,999,900 gal.
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila120 Tutkinnot
Max. Viskositeetti2 CST
ulostuloPulssi / 100 gal.
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)15.00
Painehäviö - 50% virtaus (PSI)3.00
Pulssit per gallona0.01
TiivistemateriaaliEteenipropeeni
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Tietty painovoima1
Lämpötila120-astetta F
TyyppiPositiivinen siirtymä
Leveys568599 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.06
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9028200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Reed-kytkimen virta (mA) (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaYhteyden kokonäyttöTiivistemateriaaliLämpötilaTyyppiLeveysVirtausalueHinta
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Virtausmittari 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 tuumaa | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Eteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä4.25 "1.9-113.6 LPM€425.97
BADGER-MITTARI RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Virtausmittari 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120-astetta FTurbiini5 27 / 32 "15.1-1173.5 LPM€3,134.97
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Virtausmittari 25 Gpm 7-1/2 tuumaa 150 Psi Noryl ruostumaton teräs | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XX100 Tutkinnot3/4 MNPT7-numeroNylon-PPE-seos100-astetta FPositiivinen siirtymä568596 "0.5-25 gpm€546.45
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Virtausmittari 35 Gpm 7-1/2 tuumaa 150 Psi Noryl ruostumaton teräs | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XX120 Tutkinnot3/4 MNPT7-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568597 "0.75-35 gpm€590.47
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Virtausmittari 70 Gpm 10-3/4 tuumaa 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 Tutkinnot1 MNPT7-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568598 "1-70 gpm€942.26
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Virtausmittari 170 Gpm 15-1/4 tuumaa 150 Psi Noryyli | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 Tutkinnot2 elliptinen laippa8-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568600 "2-170 gpm€3,158.10
BADGER-MITTARI RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Virtausmittari 4500 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PVR 29FJ99 RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F8"-EPDM120-astetta FTurbiini, 8 pulttia568575 "113.6-17034.4 LPM€11,842.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Virtausmittari 120 Gpm 12-5/8 tuumaa 150 Psi Noryl
€2,021.78 / yksikkö