Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Virtausmittari 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 tuumaa | AB8VAG 29FJ91

BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Virtausmittari 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8VAG Malli: M25-625-LNPA-RA-GA-XXRistiviite: 29FJ91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 1.5% lukemasta
kammio MateriaaliNSF 61 matala lyijy messinki
Yhteyden koko5 / 8 "
AsennusNSF 61 matala lyijy messinki
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue1.9-113.6 LPM
Virtausalue @ CCM3785 ja 113,562
Virtausalue @ GPH60 ja 1800
Putken koko3 / 4 "
GPM max.25
Korkeus4 15 / 16 "
KoteloNSF 61 matala lyijy messinki
Pituus7.5 "
Master Totalizer9,999,990 gal.
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila120 F
Max. Viskositeetti2 CST
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)12.00
Painehäviö - 50% virtaus (PSI)2.00
TiivistemateriaaliEteenipropeeni
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Tietty painovoima1
Lämpötila120-astetta F
KierreNPT
TyyppiPositiivinen siirtymä
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9026105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaYhteyden kokonäyttöTiivistemateriaaliLämpötilaTyyppiLeveysVirtausalueHinta
BADGER-MITTARI RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Virtausmittari 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120-astetta FTurbiini5 27 / 32 "15.1-1173.5 LPM€3,134.97
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Virtausmittari 25 Gpm 7-1/2 tuumaa 150 Psi Noryl ruostumaton teräs | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XX100 Tutkinnot3/4 MNPT7-numeroNylon-PPE-seos100-astetta FPositiivinen siirtymä568596 "0.5-25 gpm€546.45
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Virtausmittari 35 Gpm 7-1/2 tuumaa 150 Psi Noryl ruostumaton teräs | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XX120 Tutkinnot3/4 MNPT7-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568597 "0.75-35 gpm€590.47
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Virtausmittari 70 Gpm 10-3/4 tuumaa 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 Tutkinnot1 MNPT7-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568598 "1-70 gpm€942.26
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Virtausmittari 120 Gpm 12-5/8 tuumaa 150 Psi Noryyli | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XX120 Tutkinnot1 elliptinen laippa8-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568599 "2-120 gpm€2,021.78
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Virtausmittari 170 Gpm 15-1/4 tuumaa 150 Psi Noryyli | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 Tutkinnot2 elliptinen laippa8-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568600 "2-170 gpm€3,158.10
BADGER-MITTARI RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Virtausmittari 4500 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PVR 29FJ99 RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F8"-EPDM120-astetta FTurbiini, 8 pulttia568575 "113.6-17034.4 LPM€11,842.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Virtausmittari 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 tuumaa
€425.97 / yksikkö