BADGER METER M70-100-LNPC-RA-GA-XX Virtausmittari 70gpm 150 Psi 10-3/4 In. | AF8PYQ 29FJ93

BADGER METER M70-100-LNPC-RA-GA-XX Virtausmittari 70gpm 150 Psi 10-3/4 In.

Varastossa
Tuote: AF8PYQ Malli: M70-100-LNPC-RA-GA-XXRistiviite: 29FJ93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€946.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 1.5% lukemasta
kammio MateriaaliNSF 61 matala lyijy messinki
Yhteyden koko1"
AsennusNSF 61 matala lyijy messinki
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue3.8-265 LPM
Virtausalue @ CCM3785 ja 264,979
Virtausalue @ GPH60 ja 4200
Putken koko1"
GPM max.70
Korkeus6.5 "
KoteloNSF 61 matala lyijy messinki
Pituus10.75 "
Master Totalizer9,999,990 gal.
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila120 F
Max. Viskositeetti2 CST
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)13.00
Painehäviö - 50% virtaus (PSI)3.00
TiivistemateriaaliEteenipropeeni
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Tietty painovoima1
Lämpötila120-astetta F
KierreNPT
TyyppiPositiivinen siirtymä
Leveys568598 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.86
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9028200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaYhteyden kokonäyttöTiivistemateriaaliLämpötilaTyyppiLeveysVirtausalueHinta
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Virtausmittari 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 tuumaa | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Eteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä4.25 "1.9-113.6 LPM€384.02
BADGER-MITTARI RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Virtausmittari 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120-astetta FTurbiini5 27 / 32 "15.1-1173.5 LPM€3,134.97
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Virtausmittari 25 Gpm 7-1/2 tuumaa 150 Psi Noryl ruostumaton teräs | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XX100 Tutkinnot3/4 MNPT7-numeroNylon-PPE-seos100-astetta FPositiivinen siirtymä568596 "0.5-25 gpm€546.45
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Virtausmittari 35 Gpm 7-1/2 tuumaa 150 Psi Noryl ruostumaton teräs | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XX120 Tutkinnot3/4 MNPT7-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568597 "0.75-35 gpm€590.47
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Virtausmittari 70 Gpm 10-3/4 tuumaa 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 Tutkinnot1 MNPT7-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568598 "1-70 gpm€942.26
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Virtausmittari 120 Gpm 12-5/8 tuumaa 150 Psi Noryyli | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XX120 Tutkinnot1 elliptinen laippa8-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568599 "2-120 gpm€2,021.78
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Virtausmittari 170 Gpm 15-1/4 tuumaa 150 Psi Noryyli | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 Tutkinnot2 elliptinen laippa8-numeroEteenipropeeni120-astetta FPositiivinen siirtymä568600 "2-170 gpm€3,158.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BADGER METER M70-100-LNPC-RA-GA-XX Virtausmittari 70gpm 150 Psi 10-3/4 In.
€946.96 / yksikkö