Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 28-8013 Trupointe 2100 ultraäänitunnistin, jossa Sb | AE9FYL 6JHP5

BACHARACH 28-8013 Trupointe 2100 Ultraäänidetektori Sb

Varastossa
Tuote: AE9FYL Malli: 28-8013Ristiviite: 6JHP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8,000.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraäänitarkastusjärjestelmä
AC-taajuusvaste34 KHz - 42 KHz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 28-8013 Trupointe 2100 Ultraäänidetektori Sb
€8,000.33 / yksikkö