B & P VALMISTUS B70-C6-D5 Cabriolet käsitrukki | CP2ART 271G10

B & P MANUFACTURING B70-C6-D5 Cabriolet käsitrukki

Varastossa
Tuote: CP2ART Malli: B70-C6-D5Ristiviite: 271G10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€763.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
B & P VALMISTUS A13-B81-C6-D5 Cabriolet käsitrukki | CP2ARU 271G09 A13-B81-C6-D5€802.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING B70-C6-D5 Cabriolet käsitrukki
€763.72 / yksikkö