Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B & P MANUFACTURING 2002-CA1 Nose Plate, Aluminum, 14 Inch Size x 7-1/2 Inch Size | CP2ATR 40CJ58

B & P MANUFACTURING 2002-CA1 Nenälevy, alumiini, koko 14 tuumaa x 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CP2ATR Malli: 2002-CA1Ristiviite: 40CJ58

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNenälevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliKokoHinta
B & P-VALMISTUS 2002-240 -nostolevy, teräs, 14 x 9 tuuman kokoinen, etukiinnitys | CE8QNH 2002-240Käsi-auton nenälevyTeräs14 "x 9"€81.57
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS 2002-241 Nenälevy, teräs, 18 x 9 tuumaa, etukiinnitys | CE8QNJ 2002-241Käsi-auton nenälevyTeräs18 "x 9"€100.82
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 2002-709 Nokkalevy, suulakepuristettu alumiini, 18 x 9 tuuman koko, kiinteä, etukiinnitys | CE8QQF 2002-709Käsi-auton nenälevySuulakepuristettu alumiini18 "x 9"€58.59
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 2002-710 Nokkalevy, suulakepuristettu alumiini, 14 x 9 tuuman koko, kiinteä, etukiinnitys | CE8QQH 2002-710Käsi-auton nenälevySuulakepuristettu alumiini14 "x 9"€46.43
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 2002-711 Nokkalevy, suulakepuristettu alumiini, 18 x 12 tuuman koko, kiinteä, etukiinnitys | CE8QQK 2002-711Käsi-auton nenälevySuulakepuristettu alumiini18 "x 12"€83.95
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 2002-718 Nokkalevy, suulakepuristettu alumiini, 18 x 7.5 tuuman koko kiinteä, takakiinnitys | CE8QQL 2002-718Käsi-auton nenälevySuulakepuristettu alumiini18 "x 7.5"€64.23
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 2002-720 Nokkalevy, suulakepuristettu alumiini, 14 x 7.5 tuuman koko kiinteä takakiinnitys | CE8QQM 2002-720Käsi-auton nenälevySuulakepuristettu alumiini14 "x 7.5"€51.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING 2002-CA1 Nenälevy, alumiini, koko 14 tuumaa x 7-1/2 tuumaa
€77.46 / yksikkö