Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI CR-3/4-XBEC -nokka-akselin seuraaja kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLD 11Y112

SMITH BEARING CR-3/4-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex -kanta

Varastossa
Tuote: AA3XLD Malli: CR-3/4-XBECRistiviite: 11Y112
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
€70.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Dynaaminen kuormitettavuus1320 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliHiiliteräs
RullatyyppiKruunu, kuusiokolopää
Telan leveys0.5 "
Stud Dia.0.375 "
Nastan pituus0.875 "
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus0.375 "
Kierteen koko3 / 8-24
TyyppiNasta, epäkeskinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStud Dia.Nastan pituusthread PituusKierteen kokoHinta
SMITH-LAAKERI CR-1/2-XBEC -kameran seuraaja, kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLA 11Y108 CR-1/2-XBEC970 paunaa0.5 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32€74.43
SMITH-LAAKERI CR-9/16-XBEC-nokkaseuraaja, kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLB 11Y109 CR-9/16-XBEC-0.562 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32€84.42
SMITH-LAAKERI CR-5/8-XBEC-nokkaseuraaja kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLC 11Y110 CR-5/8-XBEC-0.625 "0.437 "0.25 "0.75 "0.312 "1 / 4-28€70.80
SMITH-LAAKERI CR-7/8-XBEC-nokkaseuraaja, kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLE 11Y113 CR-7/8-XBEC2140 paunaa0.875 "0.5 "0.375 "0.875 "0.375 "3 / 8-24€71.01
SMITH-LAAKERI CR-1-XBEC-nokkaseuraaja, kruunattu nastakanta | AA3XLF 11Y114 CR-1-XBEC2140 paunaa1"0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20€78.25
SMITH-LAAKERI CR-1-1 / 8-XBEC-nokkaseuraaja kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLG 11Y115 CR-1-1 / 8-XBEC3030 paunaa1.125 "0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20€80.42
SMITH-LAAKERI CR-1-1 / 4-XBEC-nokkaseuraaja kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLH 11Y116 CR-1-1 / 4-XBEC3030 paunaa1.25 "0.75 "0.5 "1.25 "0.625 "1 / 2-20€87.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING CR-3/4-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex -kanta
€70.89 / yksikkö