Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION PR 37AG Oskilloskooppianturi 150 Kaistanleveys | AF6QWZ 20FP81

B&K PRECISION PR 37AG Oskilloskooppi-anturi, 150 kaistanleveys

Varastossa
Tuote: AF6QWZ Malli: PR 37AGRistiviite: 20FP81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOskilloskooppianturi
Kaistanleveys (MHz)150
Kaapelin pituus1.2m
kapasitanssi90/16 pF
VäriHarmaa
Turvallisuusarviointi300 V CAT II

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9030908010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Noin Nousuaika (ns) (3.5)
    • Kompensointialue (pF) (10-35)
    • Tulon impedanssi (ohmia) (1/10 milliohmia)
    • Koettimen suhde (10: 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
B&K PRECISION PR 37AR Oskilloskooppianturi 150 Kaistanleveys | AF6QXA 20FP82 PR 37ARpunainen€92.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION PR 37AG Oskilloskooppi-anturi, 150 kaistanleveys
€89.24 / yksikkö