B&K PRECISION 1715A -virtalähde 0-60vdc 0-2 A-numeroinen näyttö | AD2YVR 3WU40

B&K PRECISION 1715A virtalähde 0-60vdc 0-2A numeroinen näyttö

Varastossa
Tuote: AD2YVR Malli: 1715ARistiviite: 3WU40 / 4NYZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€809.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden lähdön tasavirtalähde
Nykyiset rajat5%: sta 100%
näyttö4-numeroinen LED
Input Frequency60 Hz
Tulojännite120 / 240 VAC
Linja-asetus0.2% + 3 mA
LinjajänniteasetusAlle tai yhtä suuri kuin 0.01% + 3 mV
KuormitussääntöAlle tai yhtä suuri kuin 0.01% + 3 mV
Mittarityyppi2 Digital
Lähtövirta0 - 2 A
Lähtöjännite (DC)0 ja 60
suojausKäänteinen napaisuus, ylikuormitus, lämpö ja oikosulku
Ripple volttiasetusAlle tai yhtä suuri kuin 1 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöInput FrequencyTulojänniteLähtövirtasuojausHinta
B&K PRECISION 1735A DC-virtalähde 0-30 volttia 0-3 ampeeria | AB3GFV 1T197 1735A4-numeroinen LED60 Hz120 / 240 VAC0 - 3 AKäänteinen napaisuus, ylikuormitus€671.86
B&K PRECISION 9110 Yksilähtöinen virtalähde 0-60 Vdc | AC2PFV 2LUW7 91104-numeroinen LED50 / 60 Hz120/220 VAC0 - 5 ampeeriaYlivirta, ylijännite ja ylilämpötila€563.81
B&K PRECISION 1692 Yksiulostulolähde 3 - 15 Vdc AC2PFX 2LUW9 16923-numeroinen LED60 Hz120 VAC0 - 40 ampeeriaYlikuormitus ja oikosulku€578.52
B&K PRECISION 1743B Virtalähde 0-35 Vdc | AC8MBG 3CE32 1743B4-numeroinen LED60 Hz120 / 240 VAC0 - 6 AKäänteinen napaisuus, ylikuormitus, lämpö ja oikosulku€949.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 1715A virtalähde 0-60vdc 0-2A numeroinen näyttö
€809.62 / yksikkö