B&K PRECISION 1735A DC-virtalähde 0-30 volttia 0-3 ampeeria | AB3GFV 1T197

B&K PRECISION 1735A tasavirtalähde 0-30 volttia 0-3 ampeeria

Varastossa
Tuote: AB3GFV Malli: 1735ARistiviite: 1T197

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€671.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden lähdön tasavirtalähde
YhteysRinnakkainen tai sarja
Nykyiset rajat5%: sta 100%
näyttö4-numeroinen LED
Input Frequency60 Hz
Tulojännite120 / 240 VAC
Linja-asetus0.2% + 3 mA
LinjajänniteasetusAlle tai yhtä suuri kuin 0.01% + 3 mV
KuormitussääntöAlle tai yhtä suuri kuin 0.01% + 3 mV
Mittarityyppi2 Digital
Lähtövirta0 - 3 A
Lähtöjännite (DC)0 ja 30
suojausKäänteinen napaisuus, ylikuormitus
Ripple volttiasetusAlle tai yhtä suuri kuin 1 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöInput FrequencyTulojänniteLähtövirtasuojausHinta
B&K PRECISION 9110 Yksilähtöinen virtalähde 0-60 Vdc | AC2PFV 2LUW7 91104-numeroinen LED50 / 60 Hz120/220 VAC0 - 5 ampeeriaYlivirta, ylijännite ja ylilämpötila€563.81
B&K PRECISION 1692 Yksiulostulolähde 3 - 15 Vdc AC2PFX 2LUW9 16923-numeroinen LED60 Hz120 VAC0 - 40 ampeeriaYlikuormitus ja oikosulku€578.52
B&K PRECISION 1743B Virtalähde 0-35 Vdc | AC8MBG 3CE32 1743B4-numeroinen LED60 Hz120 / 240 VAC0 - 6 AKäänteinen napaisuus, ylikuormitus, lämpö ja oikosulku€949.82
B&K PRECISION 1715A -virtalähde 0-60vdc 0-2 A-numeroinen näyttö | AD2YVR 3WU40 1715A4-numeroinen LED60 Hz120 / 240 VAC0 - 2 AKäänteinen napaisuus, ylikuormitus, lämpö ja oikosulku€809.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 1735A tasavirtalähde 0-30 volttia 0-3 ampeeria
€671.86 / yksikkö