B&K PRECISION 1743B Virtalähde 0-35 Vdc | AC8MBG 3CE32

B&K PRECISION 1743B Virtalähde 0-35 Vdc

Varastossa
Tuote: AC8MBG Malli: 1743BRistiviite: 3CE32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€949.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden lähdön tasavirtalähde
Nykyiset rajat5%: sta 100%
näyttö4-numeroinen LED
Input Frequency60 Hz
Tulojännite120 / 240 VAC
Linja-asetus0.04% + 5 mA
LinjajänniteasetusAlle tai yhtä suuri kuin 0.2% + 2 mV
KuormitussääntöAlle tai yhtä suuri kuin 0.04% + 2 mV
Mittarityyppi2 Digital
Lähtövirta0 - 6 A
Lähtöjännite (DC)0 ja 35
suojausKäänteinen napaisuus, ylikuormitus, lämpö ja oikosulku
Ripple volttiasetusAlle tai yhtä suuri kuin 1 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5325
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöInput FrequencyTulojänniteLähtövirtasuojausHinta
B&K PRECISION 1735A DC-virtalähde 0-30 volttia 0-3 ampeeria | AB3GFV 1T197 1735A4-numeroinen LED60 Hz120 / 240 VAC0 - 3 AKäänteinen napaisuus, ylikuormitus€671.86
B&K PRECISION 9110 Yksilähtöinen virtalähde 0-60 Vdc | AC2PFV 2LUW7 91104-numeroinen LED50 / 60 Hz120/220 VAC0 - 5 ampeeriaYlivirta, ylijännite ja ylilämpötila€563.81
B&K PRECISION 1692 Yksiulostulolähde 3 - 15 Vdc AC2PFX 2LUW9 16923-numeroinen LED60 Hz120 VAC0 - 40 ampeeriaYlikuormitus ja oikosulku€578.52
B&K PRECISION 1715A -virtalähde 0-60vdc 0-2 A-numeroinen näyttö | AD2YVR 3WU40 1715A4-numeroinen LED60 Hz120 / 240 VAC0 - 2 AKäänteinen napaisuus, ylikuormitus, lämpö ja oikosulku€809.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 1743B Virtalähde 0-35 Vdc
€949.82 / yksikkö