B / A-TUOTTEIDEN G. AD10DLJ 3810YGF3

B / A-TUOTTEET CO. G10-3810SGG Ketjukiinnitys 3/8 8800lb 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3DLJ Malli: G10-3810SGGRistiviite: 3YGF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihnat
VäriMusta oksidiketju maalatut koukut
Luokka100
Hook TypeSGG
Pituus10ft.
Nimellisteho8800 lb
Koko3 / 8 "
Työkuorman raja8800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7315120080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET CO. G10-3810SGG Ketjukiinnitys 3/8 8800lb 10 jalkaa
€314.75 / yksikkö