B / A TUOTTEET CO. 6I-8T8 Snatch Block 16000 Lb. Pyörän ulkohalkaisija 8 tuumaa | AC9WDH 3KXF3

B / A-TUOTTEET CO. 6I-8T8 Snatch Block 16000 Lb. Pyörän ulkohalkaisija 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WDH Malli: 6I-8T8Ristiviite: 3KXF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€434.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapata lohko
Laakerityyppitavallinen
SuunniteltuVaijeri
Suorittaa loppuunmaalannut
Maks. Kaapelin koko3 / 4 "
Pyörän ulkohalkaisija.8"
Työkuorman raja16,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.86
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
B / A TUOTTEET COI 6I-15T8 Snatch Block 30000 Lb. Pyörän ulkohalkaisija 8 tuumaa | AC9WCZ 3KXD9 6I-15T830,000 lb€620.96
B / A TUOTTEET COI 6I-15T10 Snatch Block 30000 Lb. Pyörän ulkohalkaisija 10 tuumaa | AC9WDA 3KXE2 6I-15T1030,000 lb€824.45
B / A-TUOTTEET COI 6I-2T3 Snatch Block Turvakääntökoukku 4000 Lb. | AC9WDC 3KXE4 6I-2T34000 paunaa.€101.63
B / A-TUOTTEET COI 6I-3T3 Turvalukitustanko 6000 Lb. | AC9WDE 3KXE6 6I-3T36000 lb€161.73
B / A-TUOTTEET COI 6I-4T4 Snatch Block Turvakääntökoukku 8000 Lb | AC9WDF 3KXE8 6I-4T48000 lb€190.01
B / A TUOTTEET CO. 6I-8T6 Snatch Block 16000 Lb. Vanteen ulkohalkaisija 6 tuumaa | AC9WDG 3KXF1 6I-8T616,000 lb€324.56
B/A PRODUCTS CO. 6I-SW2T Snatch Block Swivel Shackle 4000 Lb. | AC9WDJ 3KXF5 6I-SW2T4000 paunaa.€107.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET CO. 6I-8T8 Snatch Block 16000 Lb. Pyörän ulkohalkaisija 8 tuumaa
€434.27 / yksikkö