Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 5U653 Oven suojalevy 8h x 40w messinki | AE6MQV

BATTALION 5U653 Oven suojalevy 8h x 40w messinki

Varastossa
Tuote: AE6MQV Malli: 5U653

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven suojalevy
Suorittaa loppuunKirkas
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus8"
Potkulevyn tyyppiPotku / venytyslevy
MateriaaliMessinki
Paksuus0.12mm
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)101.85
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTarvikkeetKorkeusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
BATTALION K1050 8X28.32D Oven suojalevy 8h x 28w Ss AC3BLM 2RCH9 K1050 8X28.32DTylsää 304Mukana8"Ruostumaton teräs0.05 "28 "€67.06
BATTALION K1050 10X28.32D Oven suojalevy 10h x 28w Ss | AC3BYM 2RFN9 K1050 10X28.32DTylsää 304Mukana10 "Ruostumaton teräs0.05 "28 "€81.38
BATTALION K1050 12X28.32D Oven suojalevy 12h x 28w Ss | AC3BYP 2RFP2 K1050 12X28.32DTylsää 304Mukana12 "Ruostumaton teräs0.05 "28 "€96.52
BATTALION K1050 28X36.32D Oven suojalevy 28h x 36w Ss | AC3BYR 2RFP4 K1050 28X36.32DTylsää 304Mukana28 "Ruostumaton teräs0.05 "36 "€302.86
BATTALION K1050 28X42.32D Oven suojalevy 28h x 42w Ss AC3BYU 2RFP6 K1050 28X42.32DTylsää 304Mukana28 "Ruostumaton teräs0.05 "42 "€354.22
BATTALION K1050 10X30.32D Oven suojalevy 10h x 30w Ss AC3BYY 2RFR1 K1050 10X30.32DTylsää 304Mukana10 "Ruostumaton teräs0.05 "30 "€86.99
BATTALION K1050 12X30.32D Oven suojalevy 12h x 30w Ss AC3BZA 2RFR3 K1050 12X30.32DTylsää 304Mukana12 "Ruostumaton teräs0.05 "30 "€104.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 5U653 Oven suojalevy 8h x 40w messinki
€301.01 / yksikkö