B/A PRODUCTS CO. 11-RTLB-2 Ratchet Load Binder Kiinteä 13000 Lb. | AD3DAZ 3YDG7

B / A-TUOTTEET CO. 11-RTLB-2 Räikkäkuorman sidosaine kiinteä 13000 Lb.

Varastossa
Tuote: AD3DAZ Malli: 11-RTLB-2Ristiviite: 3YDG7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkuorman sideaine
Kahvan tyyppikiinteä
Työkuorman raja13,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.155
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaupan koko G30 / G43 (5/8 ")
    • Kaupan koko G70 (1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
B/A PRODUCTS CO. 11-RTLB-3 Ratchet Load Binder Kiinteä 6600 Lb. | AD3DAT 3YDG1 11-RTLB-36600 lb€92.48
B/A PRODUCTS CO. 11-RTLB-1 Ratchet Load Binder Kiinteä 9200 Lb. | AD3DAW 3YDG4 11-RTLB-19200 lb€103.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET CO. 11-RTLB-2 Räikkäkuorman sidosaine kiinteä 13000 Lb.
€105.56 / yksikkö