Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B/A PRODUCTS CO. 11-RTLB-1 Ratchet Load Binder Kiinteä 9200 Lb. | AD3DAW 3YDG4

B / A-TUOTTEET CO. 11-RTLB-1 Räikkäkuorman sidosaine kiinteä 9200 Lb.

Varastossa
Tuote: AD3DAW Malli: 11-RTLB-1Ristiviite: 3YDG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkuorman sideaine
Kahvan tyyppikiinteä
Työkuorman raja9200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.995
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaupan koko G30 / G43 (1/2 ")
    • Kaupan koko G70 (3/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
B/A PRODUCTS CO. 11-RTLB-3 Ratchet Load Binder Kiinteä 6600 Lb. | AD3DAT 3YDG1 11-RTLB-36600 lb€82.25
B/A PRODUCTS CO. 11-RTLB-2 Ratchet Load Binder Kiinteä 13000 Lb. | AD3DAZ 3YDG7 11-RTLB-213,000 lb€107.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET CO. 11-RTLB-1 Räikkäkuorman sidosaine kiinteä 9200 Lb.
€89.26 / yksikkö