MASTER COOL AD1C7112 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 7000 CFM 1 Hv | AA8RVU 19R759

MASTER COOL AD1C7112 Kanavahaihdutusjäähdytin 7000 Cfm 1 Hp

Varastossa
Tuote: AA8RVU Malli: AD1C7112Ristiviite: 19R759

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,538.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavoitu haihdutusjäähdytin
Ilmavirta7000 cfm
Ampeeria13.8
Terä Dia.20 "
VäriViileä hiekka
Viilennyskapasiteetti2300 sq ft.
Syvyys52 "
PäästöAlas
AjaaKanssa
Drive TypeVyö
Kanavan aukon pituus19-3 / 4 "
Kanavan aukon leveys19-3 / 4 "
Täytä tyyppipuristusliitos
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus34.625 "
MateriaaliPultattu, sinkitty teräs
MediaCeldek Jäykät tiedotusvälineet
Moottori HP1
Käyttöpaino306 lb
Tyynyn paksuus12 "
Pumpun jännite115
Nopeus2
Jännite115
Veden kapasiteetti7 gal.
Vesiliitäntä1 / 4 "
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.86
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)133.99
Laivan leveys (cm)108.59
HS-koodi8479600000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MasterCool AD1C7112 on hihnakäyttöinen kanavoitu haihdutusjäähdytin, jonka tyhjennys on alaspäin. Se käyttää märkiä tyynyjä vetämään kuumaa ja kuivaa ilmaa ja muuttamaan sen viileäksi tuuleksi haihduttamalla. Siinä on raskas galvanoitu teräsrakenne, jauhemaalattu ja CELdek-jäykkä 12 tuuman paksuus.
    • Tässä UL-luettelossa olevassa yksituloisessa yksikössä on 2-vaihteinen, 1 hv -moottori, jossa on hihnapyörä, pumppu, kytkentärasia ja termostaatti. Siinä on korroosionkestävä termoplastinen vesisäiliö, jonka kapasiteetti on 7 gallonaa, ja sähköstaattisesti päällystetty ulkopinta, joka on sään- ja iskunkestävä.
    • Suurimmalla virtausnopeudella 7000 cfm ja rei'itetyllä esisuodatinseulalla se voi peittää tehokkaasti 2300 neliömetrin alueen ja sitä käytetään laajalti kuivassa ja kuivassa ilmastossa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunIlmavirtaAmpeeriaKorkeusMateriaaliMediaMoottori HPNopeusHinta
MASTER COOL AD1C71 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 7000 CFM 1 Hv | AA8RVT 19R758 AD1C71Jauhemaali7000 cfm17.134.625 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet12€3,364.45
MASTER COOL AD1C5112 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 5000 Cfm 3 / 4hv | AA8RVV 19R760 AD1C5112Jauhemaali5000 cfm14.928 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet3/42€3,043.86
MASTER COOL AD1C51 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 5000 Cfm 3 / 4hv | AA8RVW 19R761 AD1C51Jauhemaali5000 cfm14.928 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet3/42€2,847.93
MASTER COOL AS1C7112 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 7000 CFM 1 / 5hv | AA8RVX 19R762 AS1C7112Jauhemaali7000 cfm17.134.625 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet12€3,538.78
MASTER COOL AS1C71 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 7000 CFM 1/3 hv | AA8RVY 19R763 AS1C71Jauhemaali7000 cfm17.134.625 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet12€3,364.45
MASTER COOL AS1C5112 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 5000 Cfm 3 / 4hv | AA8RVZ 19R764 AS1C5112Jauhemaali5000 cfm14.928 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet3/42€3,043.86
MASTER COOL AS1C51 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 5000 Cfm 1 / 8hp | AA8RWA 19R765 AS1C51Jauhemaali5000 cfm14.928 "Pultattu, sinkitty teräsCeldek Jäykät tiedotusvälineet3/42€2,880.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER COOL AD1C7112 Kanavahaihdutusjäähdytin 7000 Cfm 1 Hp
€3,538.78 / yksikkö