Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ATC9T-350 niittimutteri, M3 X 0.50 kierrekoko, 9.4 mm pituus, 4.97 mm porakoko, 304Ss | CG6MAU 444P50

AVK ATC9T-350 niittimutteri, M3 X 0.50 kierrekoko, 9.4 mm pituus, 4.97 mm porakoko, 304Ss

Varastossa
Tuote: CG6MAU Malli: ATC9T-350Ristiviite: 444P50

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon halkaisija4.76 mm
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Poran koko4.75 mm, 4.9 mm, 4.97 mm
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.34 "
Luokka304
Pää Dia.5.36 mm
Reiän koko4.75 mm, 4.9 mm, 4.97 mm
Pituus9.4 "
Niitin tyyppiMurtunut
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ATC9T-350 niittimutteri, M3 X 0.50 kierrekoko, 9.4 mm pituus, 4.97 mm porakoko, 304Ss
€6.06 / yksikkö