Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALA1-1015-7.9 Rivet Nut, 17.4mm Flange Dia., M10 X 1.50 Thread Size, 20.45mm Length, 13.5mm Drill Size, 10PK | CG6LZP 444P22

AVK ALA1-1015-7.9 niittimutteri, laipan halkaisija 17.4 mm, kierrekoko M10 x 1.50, pituus 20.45 mm, porakoko 13.5 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG6LZP Malli: ALA1-1015-7.9Ristiviite: 444P22

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliAlumiini
Rungon halkaisija13.46 mm
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Poran koko13.5 mm
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.17.4 mm
LuokkaEi arvosteltu
Grip-alue3.80mm on 7.90mm
Pää Dia.17.4 mm
Pään korkeus0.89 mm
Reiän koko13.5 mm
Pituus20.45mm
Niitin tyyppiuritettu
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALA1-1015-7.9 niittimutteri, laipan halkaisija 17.4 mm, kierrekoko M10 x 1.50, pituus 20.45 mm, porakoko 13.5 mm, 10 PK
€26.46 /pakkaus