Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BRN120AF katkaisija, Afci katkaisija, Ul Only, 20 A, 10 Kaic | CE6GFL

EATON BRN120AF katkaisija, Afci katkaisija, Ul Only, 20 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: CE6GFL Malli: BRN120AF

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiBRN
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON BRN120AF BR -sarjan yhdistetty kaarivikakatkaisija (AFCI), joka on suunniteltu havaitsemaan sähkökaaret, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottuja laukaisuja, lisäksi mahdollisten tulipalovaarojen lieventämiseksi pistorasioissa
    • Tehokas pysyvien rinnakkaisten kaarevikojen estämiseksi neutraali- ja kuormituslinjoissa
    • Yhden napainen kokoonpano lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa pitkän ajan laukaisutoiminnon lieville ylikuormille ja hetkellisen laukaisutoiminnon vakaville oikosulkuille
    • Pienikokoinen runko ja letkuasennus tekevät siitä ihanteellisen käytettäväksi plug-on-neutraalipaneelien ja olemassa olevien vanhojen paneelien kanssa
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON BR120AF Katkaisijat, tyyppi Leveä Fire-Guard Afci Katkaisijat | BJ7RGR BR120AF----€115.98
EATON BRAF115CCS Katkaisija, Yhdistelmäkaarivika, 15A, 10 Kaic | BJ7TFH BRAF115CCS----€545.81
Tarjouspyyntö
EATON BRAF120C Katkaisija, Afci Yhdistelmäkatkaisija, Brc | BJ7TFP BRAF120C-----
Tarjouspyyntö
EATON BRACAF115 katkaisija, Afci yhdistelmäkatkaisija, 15 A, 10 Kaic | BJ7TFQ BRACAF 115----€100.58
EATON BRAF120 katkaisija | BJ7TFU BRAF 120----€514.67
Tarjouspyyntö
EATON BRC115AF Katkaisija, Valokaarivika, 15A, 10 Kaic | BJ7TFX BRC115AF----€102.89
EATON BRCAF120CS Katkaisija, Afci Katkaisija, Clamshell Pack, 20 A, 10 Kaic | BJ7TGA BRCAF120CS----€545.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BRN120AF katkaisija, Afci katkaisija, Ul Only, 20 A, 10 Kaic
€70.55 / yksikkö