Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKS4T-610-4.2 Niittimutteri, M6 X 1.0 Kierrekoko, 14.730 tuumaa Pituus, 25Pk | AG3FNN 33JF48

AVK AKS4T-610-4.2 niittimutteri, M6 X 1.0 kierrekoko, 14.730 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AG3FNN Malli: AKS4T-610-4.2Ristiviite: 33JF48
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
€18.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija9.910 "
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Poran kokoM6 x 1
pääavoin
Kiinnittimen viimeistelySinkkikeltainen kolmiarvoinen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.11.560 "
Grip-alue0.70 - 4.20 "
Pää Dia.11.560 "
Pään korkeus0.58 "
Reiän koko10.000 "
Pituus14.73 "
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKS4T-610-4.2 niittimutteri, M6 X 1.0 kierrekoko, 14.730 tuuman pituus, 25 pk
€18.59 /pakkaus