Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKS4T-580-3.3 Rivet Nut, M5 X 0.8 Thread Size, 12.070 Inch Length, Steel, 25Pk | AG3FNL 33JF46

AVK AKS4T-580-3.3 niittimutteri, M5 X 0.8 kierrekoko, pituus 12.070 tuumaa, teräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: AG3FNL Malli: AKS4T-580-3.3Ristiviite: 33JF46

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija7.520mm
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Poran kokoM5 x 0.8
pääavoin
Kiinnittimen viimeistelySinkkikeltainen kolmiarvoinen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.8.640mm
Grip-alue0.50mm on 3.30mm
Pää Dia.8.640mm
Pään korkeus0.48mm
Reiän koko7.60mm
Pituus12.07mm
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKS4T-580-3.3 niittimutteri, M5 X 0.8 kierrekoko, pituus 12.070 tuumaa, teräs, 25 pk
€15.12 /pakkaus