AUTOQUIP UPR-120120-0060 Yläkulma, 90 astetta, 144 tuumaa Max. Alustan leveys, 6000 lbs Kapasiteetti | CG6DKF

AUTOQUIP UPR-120120-0060 Yläkulma, 90 astetta, 144 tuumaa Max. Alustan leveys, kapasiteetti 6000 lbs

Tuote: CG6DKF Malli: UPR-120120-0060

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kuormalavan kallistaja
Pohjan pituus258 "
Pohjan leveys112 "
Aste90
Kantavuus6000 lbs.
Alennettu korkeus12.5 "
Max. Alustan pituus144 "
Max. Alustan leveys144 "
Min. Alustan pituus120 "
Min. Alustan leveys120 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä2
Aika:66 sekuntia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1935
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP UPR-024036-0020 Päällinen, 90 astetta, 48 tuumaa Lavan leveys, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6DJC UPR-024036-00201.590 "16 "11 sekuntia.2000 lbs.60 "48 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP UPR-036036-0020 Päällinen, 90 astetta, 60 tuumaa Työlavan leveys, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6DJD UPR-036036-00201.590 "28 "11 sekuntia.2000 lbs.60 "60 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP UPR-048048-0020 Päällinen, 90 astetta, 72 tuumaa Työlavan leveys, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6DJE UPR-048048-00201.5114 "40 "21 sekuntia.2000 lbs.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP UPR-060060-0020 Päällinen, 90 astetta, 84 tuumaa Työlavan leveys, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6DJF UPR-060060-00205138 "52 "26 sekuntia.2000 lbs.84 "84 "60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP UPR-072072-0020 Päällinen, 90 astetta, 96 tuumaa Työlavan leveys, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6DJG UPR-072072-00205162 "64 "25 sekuntia.2000 lbs.96 "96 "72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP UPR-084084-0020 Upender, 90 astetta, 108 tuumaa maks. Lavan leveys, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6DJH UPR-084084-00205186 "76 "65 sekuntia.2000 lbs.108 "108 "84 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP UPR-096096-0020 Päällinen, 90 astetta, 120 tuumaa, maks. Työlavan leveys, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6DJJ UPR-096096-00205210 "88 "65 sekuntia.2000 lbs.120 "120 "96 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP UPR-120120-0060 Yläkulma, 90 astetta, 144 tuumaa Max. Alustan leveys, kapasiteetti 6000 lbs